Telemecanique SensorsXCKJ110559H29
Schneider XCKJ リミットスイッチは、熱可塑性丸型ロッドレバーを備え、単極でヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します
仕様
アクチュエータタイプ = ロッド
回路 = 単極
通常端子構成 = 1CO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
回路 = 単極
通常端子構成 = 1CO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション