Telemecanique SensorsXCRT215
仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 2CO
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 3A
材質 = 亜鉛合金
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG13.5
シリーズ = XCR
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 85mm
幅 = 75mm
操作力 = 1 NmCyclesリミットスイッチ Xcrt - 金属製エンクロージャ、ステンレススチール製ローラー、レバー付き - 2C/O
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 2CO
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 3A
材質 = 亜鉛合金
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG13.5
シリーズ = XCR
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 85mm
幅 = 75mm
操作力 = 1 NmCyclesリミットスイッチ Xcrt - 金属製エンクロージャ、ステンレススチール製ローラー、レバー付き - 2C/O