曜日別特売

Telemecanique SensorsZCKJD31H29

Telemecanique SensorsZCKJD31H29 - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様
回路 = 3極
通常端子構成 = 2NO/1NC
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 1、5A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = M20
シリーズ = ZCKJ
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 40mm
動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 1nc/O- スナップ作動 - M20
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12535821ZCKJD31H29
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする