Telemecanique SensorsZC2JC16
Schneider Electric OsiSense リミットスイッチボディは、固定ボディタイプでコンタクトタイプと 1 C/O の構成を備え、 Pg 13.5 ケーブルグランド用のタップ付きエントリが 1 つあります。MERCURY フリーはい
仕様
回路 = 単極
通常端子構成 = 1CO
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
通常端子構成 = 1CO
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V