曜日別特売

Telemecanique SensorsXCSM3702L5

Telemecanique SensorsXCSM3702L5 - TELEMECANIQUE SENSORS

CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応

仕様
アクチュエータタイプ = ローラープランジャ
回路 = 3極
通常端子構成 = 2NC/1NO
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
材質 = メタル
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = XCSM
長さ = 30mm
深さ = 70.4mm
取付方向 = 水平Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12537047XCSM3702L5
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする