Telemecanique SensorsXCMN2115L1
Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCMN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。このシリーズは、反復動作専用のモノリシックリミットスイッチで構成されています。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 双極
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 6A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 30mm
深さ = 94mm
操作力 = 0.1 NCycles
内容量1個
回路 = 双極
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 6A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 30mm
深さ = 94mm
操作力 = 0.1 NCycles