Telemecanique SensorsXCMD21F2L5

Telemecanique SensorsXCMD21F2L5 TELEMECANIQUE SENSORS

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
電流 Max = 6A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 400V
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 50mm
動作温度 Min = -25℃
機械的寿命 = 1000000Operations
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12534911 XCMD21F2L5
オープン
14,980
16,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする