Telemecanique SensorsZCKJ18H29

Telemecanique SensorsZCKJ18H29 TELEMECANIQUE SENSORS

Schneider Electric リミットスイッチボディ ZCKJ は、 OsiSense Z シリーズに属し、固定ボディタイプです。M20 x 1.5 ケーブルグランド用のエントリタップ x 1 を備えています。MERCURY フリー:はい

仕様
回路 = 双極
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12534999 ZCKJ18H29
オープン
8,298
9,128 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする