曜日別特売

超硬ストレートシャンクドリル先端角90° KDS-90

超硬ストレートシャンクドリル先端角90°  KDS-90 - 協和精工

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。

用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂
全41種類を絞り込む
全長
刃径
溝長
41種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃径
溝長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12537406KDS-90-210040115
4,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
12537415KDS-90-2110401.115
4,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
12537431KDS-90-2120401.215
4,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
12537440KDS-90-2130401.316
4,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
12537449KDS-90-2140401.416
4,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
12537458KDS-90-2150401.516
4,220
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
12537467KDS-90-2105401.0515
4,620
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12537476KDS-90-2115401.1515
4,620
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12537485KDS-90-2125401.2515
4,620
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12537501KDS-90-2135401.3516
4,620
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12537510KDS-90-2145401.4516
4,620
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12537519KDS-90-2160401.618
4,590
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12537528KDS-90-2170401.718
4,590
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12537537KDS-90-2180401.818
4,590
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12537546KDS-90-2190401.918
4,590
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12537555KDS-90-220040218
4,590
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
12537571KDS-90-2255452.5520
5,970
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
12537580KDS-90-2265452.6520
5,970
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
12537589KDS-90-2275452.7520
5,970
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
12537598KDS-90-2285452.8520
5,970
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
12537607KDS-90-2295452.9520
5,970
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
12537616KDS-90-2155401.5516
5,080
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
12537625KDS-90-2165401.6518
5,080
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
12537641KDS-90-2175401.7518
5,080
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
12537650KDS-90-2185401.8518
5,080
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
12537659KDS-90-2195401.9518
5,080
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
12537668KDS-90-2210452.120
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
12537677KDS-90-2220452.220
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
12537686KDS-90-2230452.320
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
12537695KDS-90-2240452.420
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
12537711KDS-90-2250452.520
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
12537720KDS-90-2205402.0518
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12537729KDS-90-2215452.1520
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12537738KDS-90-2225452.2520
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12537747KDS-90-2235452.3520
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12537756KDS-90-2245452.4520
5,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12537765KDS-90-2260452.620
5,330
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12537781KDS-90-2270452.720
5,330
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12537790KDS-90-2280452.820
5,330
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12537799KDS-90-2290452.920
5,330
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
12537808KDS-90-230045320
5,330
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする