曜日別特売

オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン

オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン - NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン - NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン - NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン - NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン - NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン - NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン - NAGAOKAオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン - NAGAOKA

耳をふさがないので音楽を聴きながら外音を取り込むことが可能です。
ケースカバーをなくし、左右イヤホンをケースの両側から収納することで筐体は幅67.8mmのコンパクト設計となっております。
最大約8時間の長時間音楽再生が可能です。また、マイクを搭載し、接続端末での通話にも対応しています。
IPX4の防滴対応となっており、運動時の汗や、突然の雨にイヤホン本体が濡れても安心です。

付属品充電ケーブル、ストラップ、取り扱い説明書兼保証書適合接続可能距離:10m、連続音楽再生:8時間本体質量(g)9ケース寸法(mm)67.8×67.8×27.5保証期間6ヶ月充電時間(時間)イヤホン:2防滴構造IPX4ケース質量(g)41待機時間最大120時間連続通話時間(時間)6時間内容量1個
注意
※開封時はイヤホン左右の充電端子部分に青い絶縁テープが貼り付けされております。初めてご使用される前にこちらの絶縁テープをはがしてからご利用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12553610NOW10BEベージュ
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
12553619NOW10LBLブルー
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
12553628NOW10MBKブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
12553637NOW10PPKピンク
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
12553646NOW10WHホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする