曜日別特売

サーキットブレーカー パネルマウント

サーキットブレーカー パネルマウント - BLUE SEA Systems

過電流による温度を感知して回路を遮断します。スイッチでの切断も可能です。防水構造。結線部は後面になります。

用途船用寸法(mm)74×48寸法(Φmm)ターミナル:6.4ボルト(mm)取付:6.4Φ最大電圧(V)DC:24取付ビスピッチ(mm)60内容量1個
注意
※取付ボルト、ビスは付属しません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
126707297080(Amp)25
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
126707387081(Amp)30
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
126707477082(Amp)40
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
126707567083(Amp)50
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
126707657084(Amp)60
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
126707817085(Amp)70
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
126707907086(Amp)80
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
126707997087(Amp)100
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
126708087088(Amp)120
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
126708177089(Amp)150
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする