ニッケルHS(アンスコ(マルサキHS(アンスコ(マルサキ

ニッケルHS(アンスコ(マルサキHS(アンスコ(マルサキ 大阪魂 ニッケルHS(アンスコ(マルサキHS(アンスコ(マルサキ 大阪魂

長さ(mm)15 ピッチ(mm)0.7 寸法S(mm)2.045 寸法e(mm)2.3 ねじの呼びdM4 寸法re(mm)約4 内容量1袋(9個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12918057 4X15
オープン
667
734 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする