季節装飾(春の花)ラベンダー ロングスワッグ(造花)長さ60cm

季節装飾(春の花)ラベンダー ロングスワッグ(造花)長さ60cm ストア・エキスプレス

落ち着いた色味のラベンダーでお店をちょっと大人な春空間に。 ラベンダーとフレッシュポピーを束ねたロングスワッグ。
このままテーブルに置いても、紐で壁に吊るしてもおしゃれに決まるスワッグタイプです。

用途【特記事項】ひも付き 材質ポリエステル・ポリエチレン 質量(kg)約0.2 寸法(cm)幅20×奥行10×長さ60 内容量1個
注意
※【ご注意】
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12925538 8730-6078
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする