季節装飾(春の花)デラックス菜の花プランター(造花)

季節装飾(春の花)デラックス菜の花プランター(造花) ストア・エキスプレス

2~5月に咲く春の訪れを告げる鮮やかな黄色の菜の花。空間を明るく彩り、春の温かさを演出します。
床に並べるだけで簡単に飾ることができ、空間を仕切る時にもお使いいただけます。

用途【特記事項】片面仕様 材質発泡スチロール・ポリエステル・ポリエチレン・紙・スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×14×40 ベース:35×9×9 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12925319 8784-7438
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする