伊藤忠リーテイルリンク
ドリンクメニューファイル
高級感のある合皮製メニューファイル
用途
レストラン・カフェに
材質
合成皮革
寸法(mm)
277X横130X厚さ13
色
ブラウン
寸法(縦×横)(mm)
見開き:277×265
ポケット内寸法(mm)
縦260X横110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12927988
SA231-02
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください