SUGICO(スギコ)
ホースエンド
Rcネジをホースエンドの変換できます。
材質
ステンレス(SUS430)
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.06MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ねじ
呼び
タケノコ径(Φmm)
タケノコ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12935365
TO-816-1
35
R1/8
1/8×3/8
【内径】7
11.5
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12935381
TO-816-2
39
R3/8
3/8×3/8
【内径】7
11.5
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12935390
TO-816-3
42
R3/8
3/8×1/2
【内径】9
16.5
¥
770
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12935399
TO-816-4
45
R1/2
1/2×3/8
【内径】7
11.5
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12935408
TO-816-5
44
R1/2
1/2×1/2
【内径】9
16.5
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください