PCチョコレートモールド

PCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランド

短形型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。

材質ポリカーボネイト内容量1個
注意
※オーブンや直火での使用は不可。
※アルカリ性洗剤や酸性洗剤は不可です。中性洗剤で柔らかいスポンジなどで洗い、お湯で洗い流してください。
全8種類を絞り込む
外寸(mm)
内寸(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12937185No.1 短形型 21ヶ取11217×145【底寸×高さ】A33(29)×B21(17)×h16
5,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937201No.3 角型 24ヶ取12217×145【底寸×高さ】A27(23)×B27(23)×h16
5,000
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
12937210No.84 トランプ模様 50ヶ取5.6275×20519×28×H14
5,700
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937219No.83 ミニ角無地 60ヶ取2.6275×20514×29×H9
5,700
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937228No.85 アルファベット 50ヶ取5.6275×20519×28×H14
5,700
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937237No.86 スクエア型63ヶ取(文字入)5275×20525×25×H7
5,700
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937246No.87 棒チョコクランチ型 16ヶ取27275×205115×20×H12
5,700
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937255No.75 サイコロ 54ヶ取7275×20523×23×H12.5
5,700
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする