PCチョコレートモールド

PCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランドPCチョコレートモールド - ノーブランド

ハート・星型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。

材質ポリカーボネイト内容量1個
注意
※オーブンや直火での使用は不可。
※アルカリ性洗剤や酸性洗剤は不可です。中性洗剤で柔らかいスポンジなどで洗い、お湯で洗い流してください。
全10種類を絞り込む
内寸(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12937359No.4 ハート型 24ヶ取12217×145A34×B34.5×H16
5,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937368No.11 ハートR 2ヶ取120232×140A115×B106×H18
5,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937377No.13 ハート型 12ヶ取6.5217×145A49×B37.5×H7
5,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937386No.14 ハート型 35ヶ取1.6217×145A22×B21×H6
5,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937395No.53 ハート型 15ヶ取10217×145A38.5×B36×H10
5,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937411No.54 ハート型 24ヶ取4217×145A30×B30×H7.5
5,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937420No.55 ハート型 24ヶ取6217×145A32×B32×H10.5
5,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937429No.56 ハート型 30ヶ取3217×145A26×B25×H8
5,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937438No.60 星型 24ヶ取3.5217×145A30×H6
5,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
12937447No.67 星型 35ヶ取1217×145A26×H3
5,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする