― 耐切創手袋 ニトリルコーティング E モノタロウ 13195930

 

― 耐切創手袋 ニトリルコーティング E モノタロウ 13195930
― 耐切創手袋 ニトリルコーティング E モノタロウ 13195930
― 耐切創手袋 ニトリルコーティング E モノタロウ 13195930
― 耐切創手袋 ニトリルコーティング E モノタロウ 13195930
― 耐切創手袋 ニトリルコーティング E モノタロウ 13195930
モノタロウ

耐切創手袋 ニトリルコーティング E

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)26
内容量1双注文コード13195930品番―
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。発泡樹脂コーティングとプレス加工でより高いすべり止め効果を発揮し、手のひら部分にも通気性を持たせムレにくい。手のひらにニトリルゴムをコーティングしている為、耐摩耗性にも優れています。

用途
自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
サイズ
LL
全長(cm)
26
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
19
色(手首部)
ブラック
材質
(繊維部)ポリエステル、アラミド、金属繊維、ポリウレタン(コーティング部)ニトリルゴム
色
グレー
規格
EN388 2016準拠
入数(双)
1
機能
耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、通気性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
13
耐切創性
EN388:2016カットレベル×/E
販売区分
業務用
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※鋭利な物(刃物、ガラスなど)や金属などのバリの部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および炎、火花、スパッタ、高温蒸気、熱源などに直接あたるという環境によっては、本製品の性能が十分でないことがあります。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-07
用途: 金属加工の作業
登坂 建装 様(建設業・工事業)

金属パーツ加工やバリ取り作業用に使用しています
装着し易く手屋指先も動かし易いです
お値段もお手頃ですのでコスパ良いと思います
個人的に定期的にリピしたい商品です

2026-09-22
用途: カッターナイフを使った作業時に使う
農・林・水産業

通常手袋サイズはLを使っているのでLサイズを選んだが少し小さい感じで、指を動かすのに手袋に引っ張られて力が必要でした。
通常より大きいサイズを選んだ方が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする