今村紙工
ブロックメモ 350枚綴り ホワイト色
(1件のレビュー)
たくさん使うメモだから、お手頃価格がうれしい。森林管理認証を取得した製品です。
用途
多種多様な場で
材質
古紙パルプ配合率70%再生紙
寸法(mm)
90×90
色
ホワイト
罫線
無地
入数
1冊(350枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
FSC認証
認定
FSC認証番号
C156910
グリーンマーク
認定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13009075
IB-350
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください