抗菌・抗ウイルス生地製ペンケース ワイド

抗菌・抗ウイルス生地製ペンケース ワイド - ナカバヤシ抗菌・抗ウイルス生地製ペンケース ワイド - ナカバヤシ抗菌・抗ウイルス生地製ペンケース ワイド - ナカバヤシ抗菌・抗ウイルス生地製ペンケース ワイド - ナカバヤシ

洗濯しても抗菌・抗ウイルス効果を維持できる生地を使用
マチつきの大容量タイプ
ビジネスシーンにも使えるシックな風合い
<ご使用上の注意>
洗濯する場合は、中性洗剤で手洗い (押し洗い)を行って陰干ししてください。
洗濯機、乾燥機、アイロンは型くずれ の原因になりますので使用しないでください。

用途抗菌・抗ウイルス生地を使用したペンケース仕様●本体寸法:W200×D30×H110mm●収納サイズ(目安):ペン30本●本体質量:50g●材質:綿(抗菌加工)、ファスナー/スチール開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13015409CPC-W01-KHカーキ
2,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
13015418CPC-W01-NVネイビー
2,100
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする