抗菌PVC製ペンケース

抗菌PVC製ペンケース - ナカバヤシ抗菌PVC製ペンケース - ナカバヤシ

SIAAマーク取得の抗菌PVCシートを本体に使用、安心の日本製、文具だけでなく、マスクや歯磨きセットなど、衛生用品のケースにも。

用途抗菌PVC生地を使用したペンケース仕様●本体寸法:W210×D5×H110mm●収納サイズ(目安):ペン/5~7本程度、シート状のもの/W180×H95mm程度●本体質量:20g●材質:抗菌PVC●パッケージサイズ:W120×D6×H240mm●パッケージ質量:23gホワイト繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13015375KP-01WH
490
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする