大綱
黒染めワイヤロープ 5mmX40m
質量(kg)
4.08
色
黒
長さ(m)
40
表面処理
四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)
5
構成
7×7
破断荷重(kg)
1845
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13027939
KZW-05040
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません