充電式ハンディクリーナー

充電式ハンディクリーナー Shark(シャーク)

散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディ

セット内容本体、スクラビングブラシ、隙間用ツール、充電ドック(アクセサリー2個収納) ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:110×97×433 、収納時:140×230×483 本体質量(g)1010 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 充電時間(時間)約6 運転時間約10分 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13027650 CH901J
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13027650 CH901J 79465769 CH901J CH901J 充電式サイクロンハンディクリーナー Shark(シャーク) 79465769 充電式サイクロンハンディクリーナー Shark(シャーク) 1台 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする