ポータブル虫除け 芳香守 USB充電式 防水
市販の加熱式虫除けマット(別売)を入れてどこでも持ち運び
吊り下げフック付き
防水IPX6
電池残量確認ボタンあり
USB充電式で繰り返し充電可能
アウトドア、庭作業に最適
約3時間充電で、約12時間使用可能
用途アウトドア キャンプ 虫除け 虫よけ 蚊除け 蚊よけ 蚊取り器 虫対策 蚊 屋外 庭作業 畑仕事 登山
付属品USB充電ケーブル(Type-C)
材質ABS樹脂
質量(g)160
適合害虫蚊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×4.2×17.8
利用場所屋外
内容量1個