ペリカウンター吹出口(120角)

ペリカウンター吹出口(120角) ティーオークリエイト

本商品は塩ビ板加工品になりますのでニーズに合せて製作致します
オフィスビル、病院などの据置エアコンの吹出口
ファンコイルユニット据置タイプの吹出口
機器のメーカー問わず寸法頂ければ製作可能です
STEP1
ペリカウンター吹出口の外寸の決定
STEP2
羽根の枚数の決定
STEP3
羽根の傾斜の有無
標準色はベージュになります。ブラック、ホワイトなども製作は可能です。
製作は1コから対応可能です。30コ未満の場合は別途お見積り致します。
幅・高さ・奥行きご指定下さい。※傾斜有の場合は傾斜角度ご指定下さい。
ペリカウンター吹出口PCG【加工品】の製造方法
・塩ビ板をご指定の寸法にカット
・外枠を作成
・羽根部分を接着にて取付
・内側四隅に補強棒を接着

仕様羽根8枚 材質硬質塩ビ製 寸法(mm)120×120×15 タイプ120角 板厚(mm)3 内容量1箱(30個)
注意
※1箱30個単位です
※既存のペリカウンター吹出口にて寸法、形状をご確認下さい
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13056946 PCG-120
オープン
169,800
186,780 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする