ジョイー Joie ハイバック式 ジュニアシート アイ・トリロ(ミッキーマウス)
3歳半頃から12歳頃まで長く使えるJoieのジュニアシート
お子さまに大人気のミッキーマウスデザイン
新安全基準R129対応
ヘッドレストは10段階で高さ調節が可能
軽量4.4kgで乗せ替えも楽
ガイドがあるのでシートベルト装着も分かりやすく簡単
便利なカップホルダー2個付き
シートは外して丸洗いOK
用途チャイルドシート、カーシートとして。正規品 ミッキーマウス ベビー ジュニア チャイルドシート カーシート 車 ドライブ 洗えるシート カップホルダー 軽量
材質本体:ポリプロピレン/EPS/スチール/PA、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン100%
質量(kg)4.35
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×45×62-83
対象身長100cm~150cmまで
内容量1台