曜日別特売

半袖ブルゾン

半袖ブルゾン - コーコス信岡半袖ブルゾン - コーコス信岡半袖ブルゾン - コーコス信岡半袖ブルゾン - コーコス信岡半袖ブルゾン - コーコス信岡半袖ブルゾン - コーコス信岡半袖ブルゾン - コーコス信岡半袖ブルゾン - コーコス信岡

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
6L・7Lのキングサイズあり
豊富なカラー展開
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁大容量ポケット
腕を上げても裾がずれ上がりにくい裾ドットボタンアジャスター
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク(メッシュ)入り

用途
建設業
土木業
設備工事・管理業
運送業
倉庫保管業
現場作業全般
袖丈(cm)27素材ソフトライトツイル種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65・綿35内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13087667A-40706L1507164ネイビー
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087676A-40707L1587368ネイビー
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087685A-40706L1507164シルバー
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087701A-40707L1587368シルバー
4,200
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
13087710A-40706L1507164ブルー
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087719A-40707L1587368ブルー
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087746A-40706L1507164グリーン
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087755A-40707L1587368グリーン
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087771A-40706L1507164ブラック
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087780A-40707L1587368ブラック
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087789A-40706L1507164キャメル
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087798A-40707L1587368キャメル
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087807A-40706L1507164スカイブルー
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087816A-40707L1587368スカイブルー
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087850A-40706L1507164インディゴ
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087859A-40707L1587368インディゴ
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087868A-40706L1507164グラファイト
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087877A-40707L1587368グラファイト
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087728A-40706L1507164ライム
4,200
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
13087737A-40707L1587368ライム
4,200
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
13087825A-40706L1507164レッド
4,200
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
13087841A-40707L1587368レッド
4,200
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする