曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - コーコス信岡長袖ブルゾン - コーコス信岡長袖ブルゾン - コーコス信岡長袖ブルゾン - コーコス信岡長袖ブルゾン - コーコス信岡長袖ブルゾン - コーコス信岡長袖ブルゾン - コーコス信岡長袖ブルゾン - コーコス信岡

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
6L・7Lのキングサイズあり
豊富なカラー展開
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁大容量ポケット
腕を上げても裾がずれ上がりにくい裾ドットボタンアジャスター
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク(メッシュ)入り

用途
建設業
土木業
設備工事・管理業
運送業
倉庫保管業
現場作業全般
素材ソフトライトツイル種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65・綿35内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13087886A-40716L1506461ネイビー
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087895A-40717L1586862ネイビー
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087911A-40716L1506461シルバー
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087920A-40717L1586862シルバー
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087929A-40716L1506461ブルー
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087938A-40717L1586862ブルー
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087965A-40716L1506461グリーン
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087981A-40717L1586862グリーン
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087990A-40716L1506461ブラック
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087999A-40717L1586862ブラック
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13088008A-40716L1506461キャメル
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13088017A-40717L1586862キャメル
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13088026A-40716L1506461スカイブルー
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13088035A-40717L1586862スカイブルー
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13088069A-40716L1506461インディゴ
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
13088078A-40717L1586862インディゴ
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13088087A-40716L1506461グラファイト
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13088096A-40717L1586862グラファイト
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
13087947A-40716L1506461ライム
4,400
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
13087956A-40717L1586862ライム
4,400
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
13088051A-40716L1506461レッド
4,400
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
13088060A-40717L1586862レッド
4,400
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする