曜日別特売

セラブリッド IHフライパン 26cm(IH/ガス火対応)

セラブリッド IHフライパン 26cm(IH/ガス火対応) - 京セラセラブリッド IHフライパン 26cm(IH/ガス火対応) - 京セラセラブリッド IHフライパン 26cm(IH/ガス火対応) - 京セラ

安心・安全のセラミック加工 / フッ素不使用
本製品のセラミック加工は、人体や環境に影響を及ぼすおそれのある化学物質を一切使用してません。
PFAS(有機フッ素化合物)・鉛・カドミウム不使用

材質【本体】アルミニウム合金・ステンレス鋼(はり底)、【ハンドル】アルミニウム合金・フェノール樹脂寸法(mm)274×94×470サイズ(cm)26表面処理内面:セラミック塗膜加工/外面:耐熱塗装内容量1個
注意
※・中火以下で使用してください。(IH調理器の場合は1100W以下)
※・熱回りが良いので、強火では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13102480CF26CWBG
6,000
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする