ノーブランド
Oリング S(固定用)エチレンプロピレンゴム
(1件のレビュー)
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途
水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
硬度
70(±5)°
機能
耐クーラント性・耐候性・耐水性
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全55種類を絞り込む
線径(Φmm)
1.5
2
内径(Φmm)
選択してください
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.7
11.5
12
13.5
14.5
15.5
17.5
19.5
21.5
21.9
23.5
24.5
25.5
27.5
28.5
29.5
31
31.5
33.5
34.5
35
35.5
37.5
38.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
52.5
54.5
55.5
59.5
62.5
64.5
66.5
69.5
70.5
74.5
79.5
84.5
89.5
94.5
99.5
104.5
外径(Φmm)
選択してください
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.7
14.5
15
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
24.5
25.9
27.5
28.5
29.5
31.5
32.5
33.5
35
35.5
37.5
38.5
39
39.5
41.5
42.5
43.5
45.5
47.5
48.5
49.5
51.5
53.5
56.5
58.5
59.5
63.5
66.5
68.5
70.5
73.5
74.5
78.5
83.5
88.5
93.5
98.5
103.5
108.5
55種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13120120
S-3 EPDM
2.5
1.5
5.5
オープン
¥
20
¥
22
(税込)
当日出荷
13120129
S-4 EPDM
3.5
1.5
6.5
オープン
¥
20
¥
22
(税込)
当日出荷
13120138
S-5 EPDM
4.5
1.5
7.5
オープン
¥
20
¥
22
(税込)
当日出荷
13120147
S-6 EPDM
5.5
1.5
8.5
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13120156
S-7 EPDM
6.5
1.5
9.5
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13120165
S-8 EPDM
7.5
1.5
10.5
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13120181
S-9 EPDM
8.5
1.5
11.5
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120190
S-10 EPDM
9.5
1.5
12.5
オープン
¥
26
¥
29
(税込)
当日出荷
13120199
S-11.2 EPDM
10.7
1.5
13.7
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月27日
13120208
S-12 EPDM
11.5
1.5
14.5
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
当日出荷
13120217
S-12.5 EPDM
12
1.5
15
オープン
¥
30
¥
33
(税込)
当日出荷
13120226
S-14 EPDM
13.5
1.5
16.5
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
当日出荷
13120235
S-15 EPDM
14.5
1.5
17.5
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
当日出荷
13120251
S-16 EPDM
15.5
1.5
18.5
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
当日出荷
13120260
S-18 EPDM
17.5
1.5
20.5
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
当日出荷
13120269
S-20 EPDM
19.5
1.5
22.5
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
当日出荷
13120278
S-22 EPDM
21.5
1.5
24.5
オープン
¥
44
¥
48
(税込)
当日出荷
13120287
S-22.4 EPDM
21.9
2
25.9
オープン
¥
44
¥
48
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月21日
13120296
S-24 EPDM
23.5
2
27.5
オープン
¥
44
¥
48
(税込)
当日出荷
13120305
S-25 EPDM
24.5
2
28.5
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
当日出荷
13120321
S-26 EPDM
25.5
2
29.5
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
当日出荷
13120330
S-28 EPDM
27.5
2
31.5
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
当日出荷
13120339
S-29 EPDM
28.5
2
32.5
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
当日出荷
13120348
S-30 EPDM
29.5
2
33.5
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120357
S-31.5 EPDM
31
2
35
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13120366
S-32 EPDM
31.5
2
35.5
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13120375
S-34 EPDM
33.5
2
37.5
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120391
S-35 EPDM
34.5
2
38.5
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120400
S-35.5 EPDM
35
2
39
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120409
S-36 EPDM
35.5
2
39.5
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120418
S-38 EPDM
37.5
2
41.5
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120427
S-39 EPDM
38.5
2
42.5
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
13120436
S-40 EPDM
39.5
2
43.5
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
13120445
S-42 EPDM
41.5
2
45.5
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120461
S-44 EPDM
43.5
2
47.5
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120470
S-45 EPDM
44.5
2
48.5
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120479
S-46 EPDM
45.5
2
49.5
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120488
S-48 EPDM
47.5
2
51.5
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120497
S-50 EPDM
49.5
2
53.5
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120506
S-53 EPDM
52.5
2
56.5
オープン
¥
86
¥
95
(税込)
当日出荷
13120515
S-55 EPDM
54.5
2
58.5
オープン
¥
86
¥
95
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120531
S-56 EPDM
55.5
2
59.5
オープン
¥
86
¥
95
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120540
S-60 EPDM
59.5
2
63.5
オープン
¥
86
¥
95
(税込)
当日出荷
13120549
S-63 EPDM
62.5
2
66.5
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120558
S-65 EPDM
64.5
2
68.5
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120567
S-67 EPDM
66.5
2
70.5
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120576
S-70 EPDM
69.5
2
73.5
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120585
S-71 EPDM
70.5
2
74.5
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120601
S-75 EPDM
74.5
2
78.5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13120610
S-80 EPDM
79.5
2
83.5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ