曜日別特売

Oリング S(固定用)赤シリコン

Oリング S(固定用)赤シリコン - ノーブランドOリング S(固定用)赤シリコン - ノーブランド
(2件のレビュー)

適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています

用途
耐熱用、食品関係等
材質
シリコン(4C)
色
赤
硬度
70(±5)°
機能
耐熱性・耐寒性
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全54種類を絞り込む
線径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13122220S-3 4C2.51.55.5
オープン
¥11
¥12(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122229S-4 4C3.51.56.5
オープン
¥11
¥12(税込)
当日出荷
13122238S-5 4C4.51.57.5
オープン
¥12
¥13(税込)
当日出荷
13122247S-6 4C5.51.58.5
オープン
¥15
¥17(税込)
当日出荷
13122256S-7 4C6.51.59.5
オープン
¥15
¥17(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月16日
13122265S-8 4C7.51.510.5
オープン
¥15
¥17(税込)
当日出荷
13122281S-9 4C8.51.512.5
オープン
¥15
¥17(税込)
当日出荷
13122290S-10 4C9.51.512.5
オープン
¥15
¥17(税込)
当日出荷
13122299S-11.2 4C10.71.513.7
オープン
¥20
¥22(税込)
当日出荷
13122308S-12 4C11.51.514.5
オープン
¥20
¥22(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月16日
13122317S-12.5 4C121.515
オープン
¥20
¥22(税込)
当日出荷
13122326S-14 4C13.51.516.5
オープン
¥20
¥22(税込)
当日出荷
13122335S-15 4C14.51.517.5
オープン
¥21
¥23(税込)
当日出荷
13122351S-16 4C15.51.518.5
オープン
¥21
¥23(税込)
当日出荷
13122360S-18 4C17.51.520.5
オープン
¥21
¥23(税込)
当日出荷
13122369S-20 4C19.51.522.5
オープン
¥26
¥29(税込)
当日出荷
13122378S-22 4C21.51.524.5
オープン
¥26
¥29(税込)
当日出荷
13122387S-22.4 4C21.9225.9
オープン
¥26
¥29(税込)
当日出荷
13122396S-24 4C23.5227.5
オープン
¥30
¥33(税込)
当日出荷
13122405S-25 4C24.5228.5
オープン
¥30
¥33(税込)
当日出荷
13122421S-26 4C25.5229.5
オープン
¥35
¥39(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月24日
13122430S-28 4C27.5231.5
オープン
¥35
¥39(税込)
当日出荷
13122439S-29 4C28.5232.5
オープン
¥35
¥39(税込)
当日出荷
13122448S-30 4C29.5233.5
オープン
¥39
¥43(税込)
当日出荷
13122457S-31.5 4C31235
オープン
¥39
¥43(税込)
5日以内出荷
返品不可
13122466S-32 4C31.5235.5
オープン
¥39
¥43(税込)
当日出荷
13122475S-34 4C33.5237.5
オープン
¥45
¥50(税込)
当日出荷
13122491S-35 4C34.5238.5
オープン
¥45
¥50(税込)
当日出荷
13122500S-35.5 4C35239
オープン
¥45
¥50(税込)
当日出荷
13122509S-36 4C35.5239.5
オープン
¥45
¥50(税込)
当日出荷
13122518S-38 4C37.5241.5
オープン
¥57
¥63(税込)
当日出荷
13122527S-39 4C38.5242.5
オープン
¥57
¥63(税込)
当日出荷
13122536S-40 4C39.5243.5
オープン
¥57
¥63(税込)
当日出荷
13122545S-42 4C41.5245.5
オープン
¥57
¥63(税込)
当日出荷
13122561S-44 4C43.5247.5
オープン
¥57
¥63(税込)
当日出荷
13122570S-45 4C44.5248.5
オープン
¥60
¥66(税込)
当日出荷
13122579S-46 4C45.5249.5
オープン
¥60
¥66(税込)
当日出荷
13122588S-48 4C47.5251.5
オープン
¥60
¥66(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月16日
13122597S-50 4C49.5253.5
オープン
¥60
¥66(税込)
当日出荷
13122606S-53 4C52.5256.5
オープン
¥75
¥83(税込)
5日以内出荷
返品不可
13122615S-55 4C54.5258.5
オープン
¥75
¥83(税込)
当日出荷
13122631S-56 4C55.5259.5
オープン
¥75
¥83(税込)
当日出荷
13122640S-60 4C59.5263.5
オープン
¥75
¥83(税込)
当日出荷
13122649S-63 4C62.5266.5
オープン
¥95
¥105(税込)
当日出荷
13122658S-65 4C64.5268.5
オープン
¥95
¥105(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122667S-67 4C66.5270.5
オープン
¥95
¥105(税込)
当日出荷
13122676S-70 4C69.5273.5
オープン
¥95
¥105(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122685S-71 4C70.5274.5
オープン
¥99
¥109(税込)
4日以内出荷
返品不可
13122701S-75 4C74.5278.5
オープン
¥99
¥109(税込)
当日出荷
13122710S-80 4C79.5283.5
オープン
¥99
¥109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-31
用途: 押しボタンのon/off確認用として使用
製造業

色が赤色かつシリコンゴム製のため 特殊な押しボタンのon/off確認用に使用しています、さらにoリングのためon/offで多少の抵抗感もあるので使用目的にピッタリです。

1人が参考にしています
対象商品 : 13122317
2025-03-20
用途: 喫煙具の補修

このサイズでしかも耐熱のものを探していました。見つけた時には、さすがモノタロウ!って思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする