大阪魂
スズコバ(+)ナベI=1
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13503205
3X4
4
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
11,476
¥12,624
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503221
3X5
5
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
10,149
¥11,164
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503230
3X6
6
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
8,276
¥9,104
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13503239
3X8
8
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
8,276
¥9,104
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503248
3X10
10
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
6,767
¥7,444
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503257
3X12
12
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
9,603
¥10,563
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503266
3X14
14
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
9,885
¥10,874
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503275
3X15
15
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
9,227
¥10,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503318
3X16
16
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
9,005
¥9,906
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503327
4X5
5
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
13,918
¥15,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503336
4X6
6
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
10,716
¥11,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503345
4X8
8
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,983
¥8,781
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13503361
4X10
10
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,318
¥9,150
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13503370
4X12
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,838
¥8,622
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13503379
4X14
14
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,760
¥8,536
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503388
4X16
16
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
8,343
¥9,177
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13503397
4X18
18
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
7,900
¥8,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503406
4X25
25
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
6,474
¥7,121
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13503415
5X6
6
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
10,723
¥11,795
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503431
5X8
8
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
8,932
¥9,825
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13503449
5X10
10
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
7,943
¥8,737
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13503458
5X12
12
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
8,536
¥9,390
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13503467
5X14
14
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
7,640
¥8,404
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13503476
5X16
16
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
7,263
¥7,989
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13503485
5X18
18
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
7,600
¥8,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503501
5X20
20
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
7,094
¥7,803
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13503510
5X25
25
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
9,507
¥10,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503519
5X30
30
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
9,007
¥9,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
13503528
6X16
16
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
6,469
¥7,116
(税込)
51日以内出荷
返品不可
13503537
6X25
25
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
9,020
¥9,922
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください