3カ-B (+)アプセットLO=2

3カ-B (+)アプセットLO=2 大阪魂 3カ-B (+)アプセットLO=2 大阪魂 3カ-B (+)アプセットLO=2 大阪魂

十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.05 寸法d1(mm)11 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13509469 6X10 10
オープン
10,398
11,438 (税込)
翌日出荷

返品不可
13509478 6X12 12
オープン
10,398
11,438 (税込)
翌日出荷

返品不可
13509487 6X15 15
オープン
9,647
10,612 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする