瞬低対策モジュール

瞬低対策モジュール - QUINT4-UPS
電圧(V)DC24保護等級IP20高度(m)≦ 4000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
材質(ハウジング)
使用周囲温度(℃)
周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13131250QUINT4-BUFFER/24DC/20290791356×130×125金属-25~70(>40ディレーティング::1%/K/>60ディレーティング::2.5%/K)-40~70(保管時/運搬時)/-40(起動時)
オープン
37,980
41,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
13131259QUINT4-BUFFER/24DC/40290828372×130×125金属-25~70(>40ディレーティング:0.56%/K/>60ディレーティング:2.5%/K)-40~70(保管時/運搬時)/-40(起動時)
オープン
44,980
49,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
13131268QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ2320571118×130×125金属-25~60(>40Derating:1%/K)-40~60(保管時/運搬時)/-40(起動時)
オープン
77,980
85,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
13131277QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB1065635244×130×125金属-25~60(>40Derating:1%/K)-40~60(保管時/運搬時)/-40(起動時)
オープン
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
13131286QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT232052685×102.5×90プラスチック-25~60-40~60(保管時/運搬時)/-40(起動時)
オープン
58,980
64,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
13131295QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ232053994×130×125金属-25~60(>40Derating:1%/K)-40~60(保管時/運搬時)/-40(起動時)
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする