QUINT4-UPS
DC/ACインバータ
電圧(V)
DC24→AC
型番
1067325
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×130×125
保護等級
IP20
材質(ハウジング)
金属
高度(m)
≦ 3000 (> 2000 : 0.6 % / 100
使用周囲温度(℃)
-25~60(>50:2,5%/K)
許容相対湿度(%)
(動作時)≦ 95
周囲温度(℃)
-40~85(保管時/運搬時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13131311
QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください