UPSユニット

UPSユニット - QUINT4-UPS
保護等級IP20材質(ハウジング)金属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
高度(m)
使用周囲温度(℃)
周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13131320QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA2320283290×130×125≦ 3000 (> 2000 : 0.6 % / 100-25~60(>50:2,5%/K)-40~85(保管時/運搬時)
オープン
469,800
516,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
13131329QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB1067327180×130×125≦ 3000 (> 2000 : 0.6 % / 100-25~60(>50:2,5%/K)-40~85(保管時/運搬時)
オープン
219,800
241,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
13131338QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/USB290706735×130×125≦ 4000-25~70(>60Derating:2,5%/K)-40~85(保管時/運搬時)/-40(起動時)
オープン
51,980
57,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
13131347QUINT4-UPS/24DC/24DC/20/USB290707240×130×125≦ 4000-25~70(>60Derating:2,5%/K)-40~85(保管時/運搬時)/-40(起動時)
オープン
57,980
63,778(税込)
欠品中
返品不可
13131356QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/USB290707847×130×125(機器の(DINレール取付け))≦ 4000-25~70(>60Derating:2,5%/K)-40~85(保管時/運搬時)/-40(起動時)
オープン
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
13131365QUINT4-UPS/24DC/24DC/5/USB290699135×130×125(機器の(DINレール取付け))≦ 4000-25~70(>60Derating:2,5%/K)-40~85(保管時/運搬時)/-40(起動時)
オープン
47,980
52,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする