UPS-BAT
バッテリーモジュール
保護等級
IP20
電池
鉛蓄電池
許容相対湿度(%)
(動作時)≦ 95
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
材質(ハウジング)
周囲温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13131417
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH
1274520
54×157×113
金属
-20~40(保管時/運搬時)/0 ~ 40(充電)/-20 ~ 50(放電)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
42日以内出荷
返品不可
13131426
UPS-BAT/PB/24DC/20AH
1348516
155×168×183
プラスチック
-20~40(保管時/運搬時)/0 ~ 40(充電)/-20 ~ 50(放電)
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
13131435
UPS-BAT/PB/24DC/40AH
1354641
333×173×199
プラスチック
-20~40(保管時/運搬時)/0 ~ 40(充電)/-20 ~ 50(放電)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
13131451
UPS-BAT/PB/24DC/4AH
1274117
85×191×110
金属
-20~40(保管時/運搬時)/0 ~ 40(充電)/-20 ~ 50(放電)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
13131460
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH
2320416
172×177×178
金属、プラスチック
-40~60(保管時/運搬時)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
13131469
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH
2320429
358×174×169
金属、プラスチック
-40~60(保管時/運搬時)
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください