UPS用バッテリーヒューズ

UPS用バッテリーヒューズ - UPS-BAT
種別ヒューズ寸法(mm)6.2×32定格電圧(V)400定格電流(A)10型番2908358RoHS指令(10物質対応)対応特性トリップ:高速ブロー径(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13131225FUSE 10A/400V GRL
オープン
3,698
4,068(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする