TRIO-UPS
UPSユニット
仕様
気候クラス:3K3 (EN 60721準拠)
保護等級
IP20
材質(ハウジング)
金属
高度(m)
≦ 4000 (> 2000 、ディレーティングに注意すること)
使用周囲温度(℃)
-25~70(>60Derating:2,5%/K)
難燃性
UL 94(ハウジング / 端子台):V0
周囲温度(℃)
-40~85(保管時/運搬時)/-40(起動時)
材質(エレメント)
サイド:アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(フード)
PC
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
型番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
許容相対湿度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13131381
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10
単相AC→DC24
2907161
68×130×68
(動作時)≦ 93(25℃時、結露なし)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
42日以内出荷
返品不可
13131390
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/20
DC24
1105556
88×130×160
(動作時)≦ 95 (25℃時、結露なし)
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
42日以内出荷
返品不可
13131399
TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5
単相AC→DC24
2907160
60×130×60
(動作時)≦ 95 (25℃時、結露なし)
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
62日以内出荷
返品不可
13131408
TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20
三相AC→DC24
2906367
88×130×160
(動作時)≦ 95 (25℃時、結露なし)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください