LEDioc FLOOD BLITZ(レディオック フラッド ブリッツ) 190Wタイプ 耐塩形 狭角タイプ
材質前面カバー:アクリル(クリア)、反射鏡:ポリカーボネート(内面鏡面処理)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)13
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装+アクリル塗装)
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)(200V/240V)190
定格周波数(Hz)50/60Hz共用
定格入力電圧(V)200/240共用
ビームの開き(°)18
平均演色評価数(Ra)80
仕上グレイメタリック
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V/240V)139.4
光束(Lm)器具:21400
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ12kV(コモンモード)
内容量1個