曜日別特売

ノンスリップタイプ X形分岐

ノンスリップタイプ X形分岐 - ネグロス電工
H1350表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W
寸法
H2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13189675SD-HCX30NS300接続:700370
55,900
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13189691SD-HCX45NS450接続:850380
68,400
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13189700SD-HCX60NS600接続:1000390
85,900
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
13189709SD-HCX75NS750接続:1150400
93,100
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13189718SD-HCX90NS900接続:1300410
98,900
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする