曜日別特売

止水プレート

止水プレート - ネグロス電工
H485表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13193970SD-HCSWP30N470300
19,100
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
13193979SD-HCSWP45N620450
26,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
13193988SD-HCSWP60N770600
33,500
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
13193997SD-HCSWP75N920750
56,200
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
13194006SD-HCSWP90N1070900
83,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする