ルームナンバー 切文字シールタイプ/A/B/C/D/E/-

ルームナンバー 切文字シールタイプ/A/B/C/D/E/- NASTA(ナスタ) ルームナンバー 切文字シールタイプ/A/B/C/D/E/- NASTA(ナスタ) ルームナンバー 切文字シールタイプ/A/B/C/D/E/- NASTA(ナスタ)

・ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。

材質スコッチカルシート タイプヨコ型 呼び寸法(mm)H15 桁数1 内容量1台
注意
※貼り付け時、空気が入らないように貼り付けてください。(文字はがれを避けるため十分に貼り付けてください。)
※グレーは受注生産品になります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
文字内容
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13587860 KS-NG-1-B ブラック A
220
179
197 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13587869 KS-NG-1-B ブラック B
220
179
197 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13587878 KS-NG-1-B ブラック C
220
179
197 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13587887 KS-NG-1-B ブラック D
220
179
197 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13587896 KS-NG-1-B ブラック E
220
179
197 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13587905 KS-NG-1-B ブラック
220
179
197 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13587921 KS-NG-1-G グレー A
220
179
197 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13587930 KS-NG-1-G グレー B
220
179
197 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13587939 KS-NG-1-G グレー C
220
179
197 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13587948 KS-NG-1-G グレー D
220
179
197 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13587957 KS-NG-1-G グレー E
220
179
197 (税込)
4日以内出荷

返品不可
13587966 KS-NG-1-G グレー
220
179
197 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする