ADL12T 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン 13598055

ADL12T 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン 13598055
ADL12T 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン 13598055
ADL12T 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン 13598055
ADL12T 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン 13598055
ADL12T 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン 13598055
ADL12T 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン 13598055
ADL12T 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン 13598055
ADL12T 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン 13598055

12CHデータロガー 温度・電圧・湿度

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
13598055
品番
ADL12T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥86,790
販売価格(税別)
¥78,900

最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました。

付属品
簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)
仕様
●本体、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V、DC、入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH、PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ、カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)、メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存、記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存、記録回数:5000000回(2GBの場合)●従来品番との相違点:背面端子台(変更内容は3-6823-31 ADL 12N確認)
寸法(mm)
167×91×35.8
質量(g)
約250
電源
ACアダプタ or USB入力(USB A-miniBケーブル1m付き)
精度
電圧測定精度:±0.1% of F.S.、AC100V、湿
対応OS
Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)
機能
機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能
湿度測定範囲(%)
0~100
AC電源アダプタ(V)
入力/AC100~240・50/60Hz・.2A、出力/DC5・1.0A
サンプリング周期
5・10・30・60sec・5・10・30・60min
温度測定精度
±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)、
入力端子
ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)、
測定温度範囲(℃)
-200~+1370(K熱電対使用時)
湿度測定精度
±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)
アズワン品番
3-6823-41
注意
※本体に熱電対等の接続線材は付属されていません。用途に合わせてご準備ください。
※レンタル機をご用意しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする