アズワン
コーティングラボジャッキ
付属品
ラチェットスパナ
材質
天板・座/SUS420、その他/鉄
質量(kg)
5.2
タイプ
ラチェット式
耐荷重(kg)
50
天板寸法(mm)
250×250
最高高さ(mm)
495
最低高さ(mm)
90
アズワン品番
1-4641-17
内容量
1台
注意
※静止荷重
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13620945
-
¥
50,000
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください