アンセル
クリーンルームニトリル手袋 93311 1パック 50枚/袋×2袋入
クラス100(ISO 5)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。
イオン含有量や粒子が少ない設計です。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
掌/0.10、指/0.13、カフ/0.075
全長(mm)
300
入数(枚)
100(50×2袋)
規格
EN ISO 374-1:2016 Type B JKT
グレード
クラス100(ISOクラス5)
内容量
1パック(2袋×50枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13602815
93311060
XS
4-5759-01
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13602831
93311070
S
4-5759-02
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13602840
93311080
M
4-5759-03
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13602849
93311090
L
4-5759-04
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
13602858
93311100
XL
4-5759-05
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください