クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入

クリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入 - アンセルクリーンルームニトリル手袋 93401 1パック 50枚/袋×2袋入 - アンセル

クラス10(ISO 4)環境対応のクリーンルーム用ニトリル製手袋です。
イオン含有量や粒子が少ない設計です。
手袋内部は塩素処理をしています。

材質ニトリルゴム厚さ(mm)掌/0.11、指/0.13、カフ/0.08全長(mm)300入数(枚)100(50×2袋)規格EN ISO 374-1:2016 Type B JKTグレードクラス10(ISOクラス4)内容量1パック(2袋×50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1360286793401055XS4-5760-01
5,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
1360287693401065S4-5760-02
5,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
1360288593401075M4-5760-03
5,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
1360290193401085L4-5760-04
5,100
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
1360291093401195XL4-5760-05
5,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする