曜日別特売

PD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ

PD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ - LazosPD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ - LazosPD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ - LazosPD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ - LazosPD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ - LazosPD対応 20000mAh モバイルバッテリー L-20Mシリーズ - Lazos

3台同時充電可能
パワーデリバリー3.0対応 超高速充電

付属品TypeC - TypeC ケーブル材質(本体)ABS出力【TypeC】1)5V/2.4A、9V/2A、12 V/1.5A(PD3.0)、2)USB×2:5V/3A、9V/2A、9V/2.5A、10V/2.25A、12V/1.5A(QC3.0)※3台同時最大出力:22.5W定格【ワット時】74Wh本体寸法(mm)140.5×68.9×27.5本体質量(g)405入力1)【Micro USB】(QC3.0) 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A、2)【TypeC】(PD3.0) 5V/2.5A、9V/2A、12V/1.5A使用環境温度(℃)10~45保護回路過充電、過放電、過電流、過熱、短絡保護回路充電時間(時間)6~10バッテリー容量(mAh)20000各種認証CE / FCC / RoHS / PSE(2024年3月時点)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13617041L-20M-B2ブラック66-0023-02
4,670
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
13617050L-20M-W2ホワイト66-0023-03
4,670
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする