アズワン
実験着セット
実験着一式のセットです。
仕様
(白衣)袖口ひも無し
材質
白衣/ポリエステル65%・綿35%、保護メガネ(フレーム・レンズ)/ポリカーボネート
サイズ
L
胸囲(cm)
(白衣)119
肩幅(cm)
(白衣)46
袖丈(cm)
(白衣)58
着丈(cm)
(白衣)110
アズワン品番
66-0033-45
内容量
1セット
注意
※写真は代表商品(66-0033-44)のものです。
※本商品に軍手は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13637955
-
¥
4,710
¥
4,700
¥
5,170
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください